Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekschroefkoppeling, 6304 12 00WP2, LIQUIfit Serie, T-vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12592027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,27/ stukexcl. btw

€ 11,22incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
6304 12 00WP2
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
14 g
D
12 mm
D1
12 mm
G
19 mm
H
40 mm
L/2
31 mm