Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekschroefkoppeling, 6302 08 60WP2, LIQUIfit Serie, L-vormig

  • ERIKS:12592019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,16/ stukexcl. btw

€ 8,66incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
6302 08 60WP2
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
9 g
D
5/16
D1
8 mm
d1
3/8 in
G
16 mm
L
34 mm