Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekschroefkoppeling, 6302 08 10WP2, LIQUIfit Serie, L-vormig, 8 x 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12592018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,18/ stukexcl. btw

€ 9,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
6302 08 10WP2
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding ongelijk
8 x 10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
8 g
D
8 mm
D1
8 mm
D2
10 mm
G
16 mm
L
34.5 mm