Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekschroefkoppeling, 6302 06 00WP2, LIQUIfit Serie, L-vormig, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:12592014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
6302 06 00WP2
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
4 g
D
6 mm
D1
6 mm
D2
6 mm
G
10.5 mm
L
24 mm