€ 6,77/ stukexcl. btw
€ 8,19incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0185 |
Vorm | Plug |
Diameter slangpilaar | 7 mm |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
D | 7 mm |
D1 | 9 |
L | 22.5 mm |