Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteeknippel met slangpilaar voor soepele leiding DN=5 ØD=4mm 0185 04 00

  • ERIKS:23215901
  • Fabrikant:0820099128344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,39/ stukexcl. btw

€ 8,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 28/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0185
Vorm
Plug
Diameter slangpilaar
4 mm
Materiaal
Staal, verzinkt
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
20 bar
D
4 mm
D1
6
L
22.5 mm