€ 10,51/ stukexcl. btw
€ 12,72incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6806 |
Fabrikant ID | 6806 10 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal |
D | 10 mm |
D1 | 10 mm |
G | 16 mm |
L | 42 mm |