€ 36,31/ stukexcl. btw
€ 43,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0695 |
Fabrikant ID | 0695 10 13 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
C | R1/4 |
D | 10 mm |
F | 18 mm |
G | 24 mm |
L | 106.5 mm |