Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekkoppeling serie 0695, buitendraad, 0695 08 13, messing, 8 mm / 1/4"

  • ERIKS:23564316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,79/ stukexcl. btw

€ 42,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0695
Fabrikant ID
0695 08 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
G
24 mm
L
104.5 mm