Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekkoppeling serie 0694, rechte vorm, buitendraad, 0694 12 17, messing, 12 mm

  • ERIKS:23564315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,06/ stukexcl. btw

€ 49,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0694
Fabrikant ID
0694 12 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
C
G3/8
D
12 mm
E
7.5 mm
F
20 mm
G
29.5 mm
L
126 mm