Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekkoppeling serie 0694, rechte vorm, buitendraad, 0694 08 13, messing, 1/4"

  • ERIKS:23564313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,08/ stukexcl. btw

€ 46,08incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0694
Fabrikant ID
0694 08 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
C
G1/4
D
8 mm
E
6.5 mm
F
16 mm
G
24 mm
L
104.5 mm