€ 17,62/ stukexcl. btw
€ 21,32incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Push-to-Connect Fitting |
Fabrikant ID | 3618 04 10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 29 g |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
F | 13 mm |
H | 16.5 mm |
H1 | 7 mm |
J | 15 mm |
L1 | 7.5 mm |
L2 | 22 mm |