Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekkoppeling, 3616 62 00, LF 3600 Serie, Rechte vorm, 1/2" Buis OD

  • ERIKS:23216860
  • Fabrikant:0820099280912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,68/ stukexcl. btw

€ 48,01incl. btw

Verkocht per: 120Min. order: 120

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Push-to-Connect Fitting
Fabrikant ID
3616 62 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/2 in
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
88 g
D
1/2
F1
24 mm
F2
24 mm
K
4.089 mm
L1
22.5 mm
L2
29 mm
T
26.49 mm