€ 38,99/ stukexcl. btw
€ 47,18incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Push-to-Connect Fitting |
Fabrikant ID | 3616 14 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 79 g |
D | 14 mm |
F1 | 27 mm |
F2 | 27 mm |
K | 29.5 mm |
L1 | 25.5 mm |
L2 | 29.5 mm |
T | 25 mm |