Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekkoppeling, 3609 12 17, LF 3600 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23216842
  • Fabrikant:0820099279152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,17/ stukexcl. btw

€ 19,57incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Push-to-Connect Fitting
Fabrikant ID
3609 12 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
55 g
C
R3/8
D
12 mm
F
17 mm
G
19.5 mm
H
28.5 mm
J
15 mm
L
31 mm