Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekkoppeling, 3608 08 10, LF 3600 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23216826
  • Fabrikant:0820099277752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,77/ stukexcl. btw

€ 20,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Push-to-Connect Fitting
Fabrikant ID
3608 08 10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
40 g
C
R1/8
D
8 mm
F
14 mm
G
15 mm
H
32.5 mm
J
10 mm
L/2
23.5 mm