€ 15,53/ stukexcl. btw
€ 18,79incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Push-to-Connect Fitting |
Fabrikant ID | 3608 06 13 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 38 g |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
G | 12 mm |
H | 30.5 mm |
J | 8 mm |
L/2 | 21.5 mm |