Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekkoppeling, 3608 04 10, LF 3600 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216821
  • Fabrikant:0820099277561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,39/ stukexcl. btw

€ 14,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Push-to-Connect Fitting
Fabrikant ID
3608 04 10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
20 g
C
R1/8
D
4 mm
F
10 mm
G
10 mm
H
24.5 mm
J
7 mm
L/2
18 mm