Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekkoppeling, 3606 12 00, LF 3600 Serie, Rechte vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23216819
  • Fabrikant:0820099277417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,17/ stukexcl. btw

€ 19,57incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Push-to-Connect Fitting
Fabrikant ID
3606 12 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
42 g
D
12 mm
G
19.5 mm
L
50 mm