Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekkoppeling, 3606 04 00, LF 3600 Serie, Rechte vorm, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216817
  • Fabrikant:0820099277295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,06/ stukexcl. btw

€ 7,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Push-to-Connect Fitting
Fabrikant ID
3606 04 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
10 g
D
4 mm
G
10 mm
L
30.5 mm