Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekkoppeling, 3604 12 00, LF 3600 Serie, T-vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23216815
  • Fabrikant:0820099277127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,39/ stukexcl. btw

€ 27,09incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Push-to-Connect Fitting
Fabrikant ID
3604 12 00
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
63 g
D
12 mm
G
19.5 mm
H
40.5 mm
L/2
31 mm