Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekkoppeling, 3603 06 13, LF 3600 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23216804
  • Fabrikant:0820099276205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,35/ stukexcl. btw

€ 18,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Push-to-Connect Fitting
Fabrikant ID
3603 06 13
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
37 g
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
G
12 mm
H
24.5 mm
H1
21.5 mm
J
8 mm
L
28 mm