€ 19,19/ stukexcl. btw
€ 23,22incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Push-to-Connect Fitting |
Fabrikant ID | 3601 14 21 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 45 g |
C | G1/2 |
D | 14 mm |
E | 7 mm |
F1 | 24 mm |
F2 | 11 mm |
H | 26.5 mm |