Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekfitting, 6326 12 00WP2, LIQUIfit Serie, Rechte vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12592063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,87/ stukexcl. btw

€ 3,47incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Plug-in fitting
Fabrikant ID
6326 12 00WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
4 g
D
12 mm
G
14 mm
L
45 mm
L1
22 mm