€ 1,61/ stukexcl. btw
€ 1,95incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Type | Plug-in fitting |
Fabrikant ID | 6326 08 00WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
Medium | Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 2 g |
D | 8 mm |
G | 10 mm |
L | 35 mm |
L1 | 17.5 mm |