€ 4,34/ stukexcl. btw
€ 5,25incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Type | Plug-in fitting |
Fabrikant ID | 6322 10 07WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding ongelijk | 7 x 10 mm |
Buitendiameter steel | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
Medium | Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 6 g |
D | 10 mm |
D1 | 43 mm |
D2 | 8 mm |
L | 50 mm |
L1 | 29.5 mm |
L2 | 22 mm |