Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteekfitting, 6322 08 06WP2, LIQUIfit Serie, Rechte vorm, 6 x 8 mm Buis OD

  • ERIKS:12592054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,48/ stukexcl. btw

€ 4,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Plug-in fitting
Fabrikant ID
6322 08 06WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding ongelijk
6 x 8 mm
Buitendiameter steel
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
4 g
D
8 mm
D1
5.75 mm
D2
8.5 mm
L
43 mm
L1
25 mm
L2
17 mm