Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteek compact snelheidsregelkoppeling polymeer Ø6mm 7031 06 00

  • ERIKS:23217260
  • Fabrikant:0820099318967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,08/ stukexcl. btw

€ 29,14incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7031
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
6
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR