Eriks
LEGRIS

LEGRIS Insteek compact snelheidsregelkoppeling polymeer Ø12mm 7030 12 00

  • ERIKS:23217259
  • Fabrikant:0820099318936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,44/ stukexcl. btw

€ 54,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7030
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
12
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR