€ 32,41/ stukexcl. btw
€ 39,22incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7995 |
Type koppeling | Terugslagklep |
Materiaal | Technopolymeer |
Buitendiameter leiding | 8 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 1080 |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Materiaal corpus | Technopolymeer |
Materiaal afdichting | NBR |