Eriks
LEGRIS

LEGRIS Inschroef terugslagventiel polymeer Ø8mm R1/4 BSPT 7995 08 13

  • ERIKS:23217555
  • Fabrikant:0820099340036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,73/ stukexcl. btw

€ 37,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7995
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
1080
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR