€ 70,69/ stukexcl. btw
€ 85,53incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7985 |
Type koppeling | Terugslagklep |
Materiaal | Technopolymeer |
Buitendiameter leiding | 12 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 2300 |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Materiaal corpus | Technopolymeer |
Materiaal afdichting | NBR |