Eriks
LEGRIS

LEGRIS haspel 75m PE-FDA slang 1075Y12F01 polyethyleen 12,0x9,0 zwart

  • ERIKS:12261306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,45/ stukexcl. btw

€ 240,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1075Y
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
9 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Rollengte
75 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
55 mm