Eriks
LEGRIS

LEGRIS haspel 150m PE-FDA slang 1015Y08F04 polyethyleen 8,0x5,75 blauw

  • ERIKS:12261200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 242,26/ stukexcl. btw

€ 293,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1015Y
Materiaal slang
Polyethyleen
Inwendige diameter
5.75 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Rollengte
150 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
40 mm