Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gestuurde terugslagklep polymeer/messing vernikkeld Ø6mm G1/8 BSPP 7892 06 10

  • ERIKS:12261708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,36/ stukexcl. btw

€ 112,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7892
Type koppeling
Gestuurde terugslagklep
Materiaal
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal corpus
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR