Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gestuurde terugslagklep polymeer/messing vernikkeld Ø12mm G1/2 BSPP 7892 12 21

  • ERIKS:12261715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 148,70/ stukexcl. btw

€ 179,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7892
Type koppeling
Gestuurde terugslagklep
Materiaal
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal corpus
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR