€ 136,62/ stukexcl. btw
€ 165,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7892 |
Type koppeling | Gestuurde terugslagklep |
Materiaal | Technopolymer / Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal corpus | Technopolymer / Messing, vernikkeld |
Materiaal afdichting | NBR |