Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gestuurde terugslagklep met debietregelaar en ontluchting polymeer/messing vernikkeld Ø8mm G3/8 BSPP 7894 08 17

  • ERIKS:12261720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 148,30/ stukexcl. btw

€ 179,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7894
Type koppeling
Gestuurde terugslagklep
Materiaal
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal corpus
Technopolymer / Messing, vernikkeld