€ 155,71/ stukexcl. btw
€ 188,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7894 |
Type koppeling | Gestuurde terugslagklep |
Materiaal | Technopolymer / Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal corpus | Technopolymer / Messing, vernikkeld |