€ 177,21/ stukexcl. btw
€ 214,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7894 |
Type koppeling | Gestuurde terugslagklep |
Materiaal | Technopolymer / Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal corpus | Technopolymer / Messing, vernikkeld |