Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, sinterbrons, buitendraad M7, 0675 00 55

  • ERIKS:24209484
  • Fabrikant:820099149608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,63/ stukexcl. btw

€ 8,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0675
Materiaal huis
Sinterbrons
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 7
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
M 7x1 mm
F
11 mm
L
25 mm
L1
19 mm