€ 12,95/ stukexcl. btw
€ 15,67incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0675 |
Materiaal huis | Sinterbrons |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Max. werkdruk in Bar | 12 bar |
C | G3/8 mm |
F | 22 mm |
L | 54 mm |
L1 | 44 mm |