Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, sinterbrons, buitendraad G3/8", 0670 00 17

  • ERIKS:23214211
  • Fabrikant:0820099076140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,60/ stukexcl. btw

€ 7,99incl. btw

114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0670
Materiaal huis
Sinterbrons
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
G3/8 mm
J
11 mm
L
35 mm
L1
28 mm