Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, sinterbrons, buitendraad G3/4", 0670 00 27

  • ERIKS:23215322
  • Fabrikant:0820099148380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,48/ stukexcl. btw

€ 24,78incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0670
Materiaal huis
Sinterbrons
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
G3/4 mm
J
17 mm
L
55 mm
L1
53.5 mm