€ 2,75/ stukexcl. btw
€ 3,33incl. btw
225 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0670 |
Materiaal huis | Sinterbrons |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Max. werkdruk in Bar | 12 bar |
C | G1/8 mm |
J | 7 mm |
L | 22 mm |
L1 | 17 mm |