Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, sinterbrons, buitendraad G1/4", 0670 00 13

  • ERIKS:23214210
  • Fabrikant:0820099076072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,20/ stukexcl. btw

€ 3,87incl. btw

244 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0670
Materiaal huis
Sinterbrons
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
G1/4 mm
J
9 mm
L
27 mm
L1
21 mm