€ 26,24/ stukexcl. btw
€ 31,75incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0670 |
Materiaal huis | Sinterbrons |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Max. werkdruk in Bar | 12 bar |
C | G1 mm |
J | 21 mm |
L | 65 mm |
L1 | 53 mm |