Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, roestvast staal, buitendraad NPT3/8, 0683 00 18

  • ERIKS:11606228
  • Fabrikant:0820099150260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,01/ stukexcl. btw

€ 53,25incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0683
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
NPT3/8 mm
E
11 mm
F
8 mm
H
19 mm