Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, roestvast staal, buitendraad NPT1/8, 0683 00 11

  • ERIKS:11606226
  • Fabrikant:0820099150208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,01/ stukexcl. btw

€ 33,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0683
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
NPT1/8 mm
E
7 mm
F
7 mm
H
14 mm