Eriks
LEGRIS

LEGRIS Geluiddemper, roestvast staal, buitendraad NPT1/4, 0683 00 14

  • ERIKS:11606227
  • Fabrikant:0820099150239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,26/ stukexcl. btw

€ 36,61incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0683
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Max. werkdruk in Bar
12 bar
C
NPT1/4 mm
E
11 mm
F
7 mm
H
18 mm